Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille Drehmomentschlüssel 730/65 Q 130- 650Nm 14x18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlwille Drehmomentschlüssel 730/65 Q 130- 650Nm 14x18
Stahlwille Drehmomentschlüssel 730/65 Q 130- 650Nm 14x18
Stahlwille Drehmomentschlüssel 730/65 Q 130- 650Nm 14x18
Artikel-Nr.:
     5417B-p1011722
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     730/65 QUICK
EAN/GTIN:
     4018754268894
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 14x18 130-650nm
Drehmoment-Schlüssel MANOSKOP® 730 • Drehmoment einstellbar • Lesbar über Fensterskala • Integrierte Lupe im Ablesefenster • Drehmomenteinstellung über Griffende • Schnellverstellung ohne Werkzeug • Nachjustierbar ohne Demontage • 2-Komponenten-Kunststoffgriff • Stahlrohr-Gehäuse • Rechteckaufnahme für Einsteckwerkzeuge • QuickRelease-Sicherheitsverriegelung • Kein Rücksetzen auf 0 erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird • Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes • Auslösegenauigkeit ± 4 % Lieferung: Mit Prüfzertifikat.
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Rechteckaufnahme
Gesamtlänge:
897
Antrieb:
rechteckig
Ausführung:
Auslösender Drehmomentschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Anzugsform:
Links- und Rechtsbündig
Drehmoment (max.):
650
Daten protokollierbar:
Nein
Hersteller:
Stahlwille
Länge Drehmomentschlüssel:
897
Messbereich N·m:
650
Antriebsgröße:
14x18
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel stahlwille, Stahlwille
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 387,12*
€ 423,74*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 385,20*
€ 426,25*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 393,43*
€ 430,63*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 400,13*
€ 435,74*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 402,77*
€ 438,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,74*
€ 504,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,21*
€ 492,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,78*
€ 482,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,45*
€ 475,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,12*
€ 460,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 230,06*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 823,63*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 713,89*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 118,59*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 158,29*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 164,09*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 180,74*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 260,34*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 149,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.