Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 730/65 Q 130- 650Nm 14x18 Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehmomentschlüssel 730/65 Q 130- 650Nm 14x18 Stahlwille
Drehmomentschlüssel 730/65 Q 130- 650Nm 14x18 Stahlwille
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740546
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     730/65 QUICK
EAN/GTIN:
     4018754268894
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
Drehmoment-Schlüssel MANOSKOP® 730

• Drehmoment einstellbar
• Lesbar über Fensterskala
• Integrierte Lupe im Ablesefenster
• Drehmomenteinstellung über Griffende
• Schnellverstellung ohne Werkzeug
• Nachjustierbar ohne Demontage
• 2-Komponenten-Kunststoffgriff
• Stahlrohr-Gehäuse
• Rechteckaufnahme für Einsteckwerkzeuge
• QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
• Kein Rücksetzen auf 0 erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
• Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes
• Auslösegenauigkeit ± 4 %

Lieferung: Mit Prüfzertifikat.

Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
130 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
650 Nm
Anfang Hauptskala (angloamerik.):
100 lbf·ft
Ende Hauptskala (angloamerik.):
480 lbf·ft
Teilung Hauptskala (metrisch):
20 Nm
Teilung Hauptskala (angloamerik.):
20 lbf·ft
Werkzeugaufnahmegröße:
14 x 18 mm
Stichmaß:
25 mm
Länge:
897 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
730/65 QUICK
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4018754268894, 730/65 Quick, Stahlwille
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 390,99*
€ 424,28*
Lager 6C8MS
7
Frei Haus
ab € 385,06*
€ 424,47*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 394,69*
€ 428,95*
€ 4,90*
ab € 396,18*
€ 429,42*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 403,19*
€ 437,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,47*
€ 505,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,69*
€ 492,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 412,65*
€ 491,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,57*
€ 481,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 404,16*
€ 480,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 403,76*
€ 480,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,13*
€ 474,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,06*
€ 458,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
50204030
ab € 231,41*
Ähnlich
Stahlwille
50184020
ab € 180,96*
Ähnlich
Stahlwille
50100001
ab € 119,18*
Ähnlich
Stahlwille
96502001
ab € 825,67*
Ähnlich
Stahlwille
50200081
ab € 714,98*
Ähnlich
Stahlwille
50184010
ab € 158,35*
Ähnlich
Stahlwille
50184012
ab € 163,42*
Ähnlich
Stahlwille
50184040
ab € 262,05*
Ähnlich
Stahlwille
50184005
ab € 149,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.