Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Drehmomentschlüssel MANOSKOP 730 Quick 130-650 Nm 14 x 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-STAHLWILLE50184065
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     50184065
EAN/GTIN:
     4018754268894
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
Drehmoment-Schlüssel MANOSKOP® 730 Quick, mit Kalibrierschein

Ausführung
• mit Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge
• Doppel-Stopp-Signal
• Doppelskale mit Nm und ft-lb
• integrierte Lupe im Einstellfenster für beste Ablesbarkeit
• ohne Demontage justierbar
• Ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement
• QuickRelease Sicherheitsverriegelung am Einsteckkopf
• Verschleißarmes Auslösesystem mit Biegestab.

Ausführung
• Mit Langzeitgenauigkeit

Hinweis
Lieferung mit Kalibrierschein.

Lieferung
im stabilen Kunststoffbehälter • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Drehmoment min.:
130 Nm
Fehlergrenze (%):
3 %
Skalenteilungswert Drehmoment:
5 Nm
Länge:
874 mm
Drehmoment max.:
650 Nm
Kalibrierschein:
Ja
Einsteckschaft-Vierkant:
14 x 18 mm
Mit Skala:
Ja
Drehmoment min./max.:
130-650 Nm
Weitere Suchbegriffe: Schraubwerkzeuge, Umschaltknarre, Umschaltknarren, Umschaltratsche-Drehmoment Schlüssel, STAHLWILLE
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 390,99*
€ 424,28*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 385,06*
€ 424,47*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 394,69*
€ 428,95*
€ 4,90*
ab € 396,18*
€ 429,42*
Lager 245
5
Frei Haus
ab € 403,19*
€ 437,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,12*
€ 520,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,62*
€ 513,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,42*
€ 502,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,83*
€ 494,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,19*
€ 479,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
50204030
ab € 231,41*
Ähnlich
Stahlwille
50184020
ab € 180,96*
Ähnlich
Stahlwille
50100001
ab € 119,18*
Ähnlich
Stahlwille
96502001
ab € 825,67*
Ähnlich
Stahlwille
50200081
ab € 714,98*
Ähnlich
Stahlwille
50184010
ab € 158,35*
Ähnlich
Stahlwille
50184012
ab € 163,42*
Ähnlich
Stahlwille
50184040
ab € 262,05*
Ähnlich
Stahlwille
50184005
ab € 149,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.