| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1016822 Herst.-Nr.: 34977036 EAN/GTIN: 3245429770166 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MAPA Einweghandschuh Solo Green 977
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 374:2016
- Hohes Tastempfinden und Fingerfertigkeit
- Gute mechanische Festigkeit und Griffsicherheit
- Guter Spritzschutz beim Umgang mit zahlreichen Chemikalien
- Rollrand
- Innen chloriniert
- Glatt mit gekörnten Fingerspitzen
- Puderfrei
- Länge: 240 mm
- Stärke: 0,11 mm
- Farbe: grün
Material: Nitril
Anwendungsbereiche: Laboranalyse, Chemikalienverarbeitung, leichte Montagearbeiten oder Umgang mit Zytostatika
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 240 mm | Material: | Nitril | Grundpreis: | Nein | Inhalt: | Box a 100 Stück | Internetfarbe: | grün | Hersteller: | MAPA | Größe: | 6 | Farbe: | grün | Ausführung: | Einweghandschuh |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweghandschuh dermatril gr 6, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 100 stück, Handschutz, Einweg-Handschuh, Handschuh, Schutz-Handschuh, Arbeitshandschuh |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,99* | ab € 10,83* | € 13,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,46* | ab € 11,319* | € 13,849* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Box | Frei Haus | ab € 11,711* | € 14,371* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Box | € 8,95* | ab € 11,92* | € 16,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,90* | ab € 12,55* | € 17,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1255* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|