| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1016823 Herst.-Nr.: 34977037 EAN/GTIN: 3245429770173 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MAPA Einweghandschuh Solo Green 977
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 374:2016
- Hohes Tastempfinden und Fingerfertigkeit
- Gute mechanische Festigkeit und Griffsicherheit
- Guter Spritzschutz beim Umgang mit zahlreichen Chemikalien
- Rollrand
- Innen chloriniert
- Glatt mit gekörnten Fingerspitzen
- Puderfrei
- Länge: 240 mm
- Stärke: 0,11 mm
- Farbe: grün
Material: Nitril
Anwendungsbereiche: Laboranalyse, Chemikalienverarbeitung, leichte Montagearbeiten oder Umgang mit Zytostatika
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 240 mm | Material: | Nitril | Grundpreis: | Nein | Inhalt: | Box a 100 Stück | Internetfarbe: | grün | Hersteller: | MAPA | Größe: | 7 | Farbe: | grün | Ausführung: | Einweghandschuh |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, dermatril einmalhandschuh gr.7, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 100 stück, Handschutz, Handschuh, Schutz-Handschuh, Einweg-Handschuh, Arbeitshandschuh |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,99* | ab € 10,45* | € 12,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Box | € 4,79* | ab € 10,39* | € 14,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Box | € 8,95* | ab € 11,84* | € 16,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Box | € 6,95* | ab € 12,73* | € 17,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,90* | ab € 12,55* | € 17,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1255* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|