| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1016832 Herst.-Nr.: 34994426 EAN/GTIN: 3245429949562 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MAPA Einweghandschuh Trilites 994
Ausführung: - Einmalschutz aus spezieller Tri-Polymer-Mischung für optimierten Komfort und Festigkeit
- Gutes Tastempfinden
- Schutz gegen Chemikalienspritzer
- Beidseitig tragbar
- Rollrand
- Chloriniert für optimierten Produktschutz
- Leicht geraut für mehr Griffigkeit
- Länge: 255 mm
- Stärke: 0,15 mm
- Farbe: violett
Material: Naturlatex, Neopren, Nitril
Anwendungsbereiche: Laborarbeiten, Montage von Kleinteilen, Pharma- und Kosmetikindustrie
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 255 mm | Material: | Latex / Neopren / Nitril | Grundpreis: | Nein | Inhalt: | Box a 100 Stück | Internetfarbe: | lila | Hersteller: | MAPA | Größe: | 6 | Farbe: | violett | Ausführung: | Einweghandschuh |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latex einmalhandschuh gr xs, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 100 stück, Handschuhe, Handschuh |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Box | Frei Haus | ab € 15,9737* | € 16,7831* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,99* | ab € 14,67* | € 17,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,95* | ab € 15,18* | € 20,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Box | € 6,95* | ab € 14,66* | € 20,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Box | € 4,90* | ab € 14,40* | € 20,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|