Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Doppelschleifmaschine GBG 35-15, mit 2 Schleifscheiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Doppelschleifmaschine GBG 35-15, mit 2 Schleifscheiben
Bosch Doppelschleifmaschine GBG 35-15, mit 2 Schleifscheiben
Bosch Doppelschleifmaschine GBG 35-15, mit 2 Schleifscheiben
Bosch Doppelschleifmaschine GBG 35-15, mit 2 Schleifscheiben
Bosch Doppelschleifmaschine GBG 35-15, mit 2 Schleifscheiben
Artikel-Nr.:
     5417B-p1017009
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060127A300
EAN/GTIN:
     3165140893350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
Schleifbockscheibe
Bosch Doppelschleifmaschinen GBG 35-15
Das leistungsstarke und robuste Werkzeug für härteste Anwendungen
Kraftvoller Induktionsmotor für verschiedene Arbeitsbedingungen und Anwendungen
Kompaktes Druckgussgehäuse mit gekapselten Kugellagern zum Schutz des Motors vor Staub
Robuste und solide Basis für Langlebigkeit und stabile Arbeitsbedingungen

Im Lieferumfang enthalten:
  • Schleifscheibe Normalkörnung Korn 24
  • Schleifscheibe Normalkörnung Korn 60
Weitere Informationen:
max. Drehzahl:
3000
Hersteller:
Bosch
Breite:
256
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Schleifscheibendurchmesser:
150
Max. Leerlaufdrehzahl:
3000
Grundpreis:
Nein
Gewicht:
10 kg
Leistungsaufnahme:
350 W
Weitere Suchbegriffe: doppelschleifmaschine 150 mm 230 v, schleifbockscheibe, schleifbockscheibe 150x40, Bosch, GBG, 35-15,, mit, 2
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
39
Frei Haus
ab € 110,79*
€ 129,97*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 111,29*
€ 129,98*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 111,45*
€ 131,66*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 112,97*
€ 132,19*
€ 5,95*
ab € 117,24*
€ 136,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,63*
€ 156,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,25*
€ 156,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1609201230
ab € 39,71*
Sonstiges
Bosch
1609201229
ab € 14,97*
Sonstiges
Bosch
2607000166
ab € 7,21*
Sonstiges
Bosch
1609390478
ab € 33,41*
Sonstiges
Bosch
2607432034
ab € 38,26*
Sonstiges
Bosch
1609390481
ab € 7,52*
Sonstiges
Bosch
2607432037
ab € 5,316*
Sonstiges
Bosch
2607432033
ab € 20,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.