| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1034061 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8718249045509 EAN/GTIN: 8718249045509 |
| |
|
| | |
| Einweghandschuh Grippaz NBR
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 374, Kategorie III
- Dicht
- Fettbeständig
- Lange Form
Material: NBR (Nitril-Kautschuk) Weitere Informationen: | | PSA-Kategorie: | Kat. III | Marke: | Grippaz | Grundpreis: | Nein | Inhalt: | Box a 50 Stück | Internetfarbe: | schwarz | Schutzklasse: | 3 | Farbe: | schwarz | Material: | Nitril | Ausführung: | Einweghandschuh | Hersteller: | Neutrale Produktlinie | Größe: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach, Schutzhandschuh, »Grippaz«,, NBR, Handschutz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 5,04* | € 7,63* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 4,48* | € 7,64* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,09* | € 7,70* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 12,59* | € 17,71* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 15,92* | € 22,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0896* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|