| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1034064 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8718249045585 EAN/GTIN: 8718249045585 |
| |
|
| | |
| Einweghandschuh Grippaz NBR
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 374, Kategorie III
- Dicht
- Fettbeständig
- Lange Form
Material: NBR (Nitril-Kautschuk) Weitere Informationen: | | PSA-Kategorie: | Kat. III | Marke: | Grippaz | Grundpreis: | Nein | Inhalt: | Box a 50 Stück | Internetfarbe: | orange | Schutzklasse: | 3 | Farbe: | orange | Normen: | EN 374 | Material: | Nitril | Hersteller: | Neutrale Produktlinie | Größe: | 8 | Ausführung: | Einweghandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril m, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach orange, Grippaz, NBR, Gr., 8, orange, |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 12,52* | € 12,57* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 10,82* | € 16,03* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 11,79* | € 16,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 12,04* | € 16,58* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 12,21* | € 16,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2164* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|