Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1228517 Herst.-Nr.: 92-465/7.5-8 EAN/GTIN: 0076490479206 |
| |
|
| | |
| Ansell Einweghandschuh VersaTouch 92-465
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN374:2003, EN ISO 374-1:2016 -Typ B: JKT und EN ISO 374-5:2016 - VIRUS
- Flexibel
- Hoher Tragekomport
- AQL (EN 374): 1,5
- Rollrand
- Strukturierte Fingerspitzen
- Länge : 240 mm
- Stärke: 0,10 mm
- Farbe: dunkelblau
Material: Beschichtung: Nitril
Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitung und -service
Weitere Informationen: | | Chemikalienschutz EN 374: | Typ B | PSA-Kategorie: | Kat. III | Grundpreis: | Nein | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Ansell | Größe: | 7,5–8 | Farbe: | dunkelblau | Länge: | 240 mm | Material: | Nitril | Schutz: | EN 374: JKT VIRUS | Inhalt: | Box a 100 Stück | Ausführung: | Einweghandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell montagehandschuh gr. 8, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 9,30* | € 14,10* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 11,79* | € 14,53* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,42* | € 14,66* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 10,79* | € 16,03* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 11,97* | € 16,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1079* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|