Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Dornpresse M18 HDCT-0C, Transportkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Dornpresse M18 HDCT-0C, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Dornpresse M18 HDCT-0C, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Dornpresse M18 HDCT-0C, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Dornpresse M18 HDCT-0C, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Dornpresse M18 HDCT-0C, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Dornpresse M18 HDCT-0C, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Dornpresse M18 HDCT-0C, Transportkoffer
Artikel-Nr.:
     5417B-p1374476
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471949
EAN/GTIN:
     4058546298487
Suchbegriffe:
Akku-Presswerkzeug
Akkupresswerkzeug
Drehdornpresse
drehdornpresse
M18 FORCE LOGIC HDCT verarbeitet Verbinder von 10 bis 300 mm² ohne Wechsel des Presseinsatzes
Automatische Distanzkontrolle mit permanenter Prüfung von Abstand und Druck für ein optimales Pressergebnis unabhängig vom zu verpressenden Material
180° rotierbarer Kopf für guten Zugang an engen Stellen - freie zweite Hand bei Einhandbedienung, um z. B. Material festzuhalten
PFM (Predictive Force Monitoring): Elektronische Presskraftüberwachung – konstante Presskraft während der Presszyklen, grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an
ONE-KEY-kompatibel: professionelle Reportings der Pressvorgänge
Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku: Pressvorgang startet nur, wenn genügend Akku-Kapazität vorhanden ist
Bis zu 90 Pressvorgänge mit einer M18 REDLITHIUM 2.0 Ah Akku-Ladung
Versiegelte Elektronik für einen verbesserten Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Transportkoffer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Milwaukee
Gewicht:
4,5
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Aufbewahrung:
Transportkoffer
Gewicht mit Akku:
4,5 (M18 B2) kg
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Akku-Dornpresse, M18, HDCT-0C,, Transportkoffer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 2.105,25*
€ 2.163,20*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.126,09*
€ 2.184,42*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.195,59*
€ 2.255,17*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.183,67*
€ 2.255,58*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 2.211,85*
€ 2.271,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.163,20*
€ 2.574,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.155,95*
€ 2.565,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.122,87*
€ 2.526,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.105,25*
€ 2.505,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 125,54*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,29*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,42*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 61,91*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 160,11*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
ab € 271,81*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
ab € 217,92*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,30*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,48*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,52*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 222,53*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 275,48*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 207,67*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 174,83*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 200,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.