Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools PERFORMANCEplus Werkstattwagen-Satz P10 mit 397 Werkzeugen für 7 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools PERFORMANCEplus Werkstattwagen-Satz P10 mit 397 Werkzeugen für 7 Schubladen
KS Tools PERFORMANCEplus Werkstattwagen-Satz P10 mit 397 Werkzeugen für 7 Schubladen
KS Tools PERFORMANCEplus Werkstattwagen-Satz P10 mit 397 Werkzeugen für 7 Schubladen
KS Tools PERFORMANCEplus Werkstattwagen-Satz P10 mit 397 Werkzeugen für 7 Schubladen
KS Tools PERFORMANCEplus Werkstattwagen-Satz P10 mit 397 Werkzeugen für 7 Schubladen
KS Tools PERFORMANCEplus Werkstattwagen-Satz P10 mit 397 Werkzeugen für 7 Schubladen
KS Tools PERFORMANCEplus Werkstattwagen-Satz P10 mit 397 Werkzeugen für 7 Schubladen
Artikel-Nr.:
     5417B-p1733390
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     810.7397
EAN/GTIN:
     4042146859766
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen ks tools
werkstattwagen
KS Tools PERFORMANCEplus Werkstattwagen-Satz P10 mit 397 Werkzeugen für 7 Schubladen
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft:
600
Abschließbar:
ja
Lenkrollen:
2
Modell:
PERFORMANCEplus
Hersteller:
KS Tools
Höhe:
1026
Tiefe:
527
Breite:
853
Material:
Stahlblech
Gewicht:
107
Ausführung:
bestückt
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Teile im Satz:
397
Anzahl Einlagen:
7
Anzahl der Schubladen:
8
Farbe:
schwarz/rot
Weitere Suchbegriffe: KS, Tools, PERFORMANCEplus, Werkstattwagen-Satz, P10, mit
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
158
€ 33,00*
ab € 1.519,02*
€ 1.608,41*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.666,82*
€ 1.762,77*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.687,43*
€ 1.790,92*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.728,09*
€ 1.849,86*
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.771,14*
€ 1.934,1831*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.790,92*
€ 2.131,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.781,25*
€ 2.119,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.734,42*
€ 2.063,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.707,33*
€ 2.031,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.687,43*
€ 2.008,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
811.1111
ab € 263,08*
Sonstiges
KS Tools
811.0111
ab € 270,03*
Sonstiges
KS Tools
811.0022
ab € 152,07*
Sonstiges
KS Tools
873.0008
ab € 518,68*
Sonstiges
KS Tools
811.0041
ab € 102,97*
Sonstiges
KS Tools
811.1041
ab € 202,16*
Sonstiges
KS Tools
811.0019
ab € 231,52*
Sonstiges
KS Tools
811.0043
ab € 291,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.