Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Meißel
>
Kanalmeißel
>
Artikel
Bosch Kanalmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 300 x 32 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p258393
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
1618601102
EAN/GTIN:
3165140022170
Suchbegriffe:
Kanalmeißel
kanalmeißel bosch
kanalmeißel sds-max
kanalmeißel
Bosch Kanalmeißel mit SDS max-Aufnahme, 300 x 32 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Bosch
Schaft:
SDS-max
Gesamtlänge:
300
Breite:
32
Form:
gebogen
Ausführung:
Kanalmeißel
Gesamtlänge mm:
300
Meißelschneide mm:
32
Spezifikation:
300 x 32 mm
... >
Materialbearbeitung
>
Meißel für Bohrhammer
>
Kanalmeißel
Weitere Suchbegriffe:
Bosch
,
mit
,
SDS-max-Aufnahme,
,
300
,
x
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
6 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 28,05*
€ 36,01*
Lager 260
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 28,24*
€ 36,15*
Lager 7
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 28,48*
€ 36,48*
Lager 1498
3 Tage
16
1
€ 5,45*
ab € 29,51*
€ 37,60*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 27,68*
€ 39,86*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asphaltschneider mit SDS max-Aufnahme, 400 x 90 mm
Bosch
2608690003
ab € 52,45*
Zubehör
Erdnageleintreiber SDS max, 260 mm, 13 mm
Bosch
2608690004
ab € 34,02*
Zubehör
Erdnageleintreiber SDS max, 260 mm, 16,5 mm
Bosch
2608690005
ab € 38,39*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS max-Aufnahme, 280 x 25 mm
Bosch
1618600210
ab € 7,22*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS max-Aufnahme, 600 x 25 mm
Bosch
1618600203
ab € 11,16*
Zubehör
Fliesenmeißel mit SDS max-Aufnahme, 300 x 80 mm
Bosch
1618601019
ab € 20,08*
Zubehör
Hohlmeißel SDS max, Gesamtlänge x Meißelschneide: 300 x 26 mm
Bosch
1618601101
ab € 17,76*
Zubehör
Schaufelmeißel SDS max, 400 x 110 mm
Bosch
1618601017
ab € 54,90*
Zubehör
Spatmeißel mit SDS max-Aufnahme, 300 x 80 mm
Bosch
1618601008
ab € 20,07*
Zubehör
Spatmeißel mit SDS max-Aufnahme, 350 x 115 mm
Bosch
1618601007
ab € 33,65*
Zubehör
Spitzmeißel mit SDS max-Aufnahme, 280 mm
Bosch
1618600023
ab € 7,47*
Zubehör
Spitzmeißel mit SDS max-Aufnahme, 600 mm
Bosch
1618600012
ab € 11,79*
Zubehör
Spitzmeißel RTec Speed, mit SDS max-Aufnahme, 400 mm
Bosch
2608690167
ab € 11,16*
Zubehör
Spitzmeißel RTec Speed, mit SDS max-Aufnahme, 400 mm, 10er-Pack
Bosch
2608690168
ab € 84,92*
Zubehör
Werkzeughalter für Stocker- und Stampferplatten, Gesamtlänge: 220 mm
Bosch
1618609003
ab € 26,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen