Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Montagehandschuh Fitter Premium, Gr. 10 rot-schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Fortis Montagehandschuh Fitter Premium, Gr. 10 rot-schwarz
Fortis Montagehandschuh Fitter Premium, Gr. 10 rot-schwarz
Fortis Montagehandschuh Fitter Premium, Gr. 10 rot-schwarz
Fortis Montagehandschuh Fitter Premium, Gr. 10 rot-schwarz
Fortis Montagehandschuh Fitter Premium, Gr. 10 rot-schwarz
Fortis Montagehandschuh Fitter Premium, Gr. 10 rot-schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p326930
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784783255
EAN/GTIN:
     4317784783255
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Fortis Montagehandschuh Fitter Premium

Ausführung
  • Zulassung/Norm: EN 388, EN 407
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Sehr gute Passform und Griffsicherheit
  • Angenehmer Tragekomfort
  • Handrücken atmungsaktiv
  • Gutes Tastgefühl durch Mikroschaum
  • Farbe: rot-schwarz
Material: 
Feinstrick mit Mikroschaum-Beschichtung, Zwei-Faden Trägergewebe
Innenhand und Fingerkuppen beschichtet
18 Gauge

Anwendungsbereiche: 
Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, leichte, allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk allgemein, Bauhandwerk


Weitere Informationen:
Gefährdung:
mechanische Risiken
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
4121
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Basis:
Handschuh
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 2
Branche:
Automobilindustrie
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Feinstrick
Schutz:
EN 388: 4.1.2.1.X / EN 407: X.1.X.X.X.X
Gauge:
18
Kontaktwärme:
Stufe 1
Material Beschichtung:
Mikroschaum
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Farbe Beschichtung:
schwarz
Abriebfestigkeit:
Stufe 4
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Internetfarbe:
rot
Größenspiegel:
8-11
Farbe Material Handschuh:
rot
Stulpenform:
kurz
Stulpenart:
Strickbund
Farbe:
rot-schwarz
Besonderheit Material:
abriebfest
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Normen:
EN 388, EN 407
Variante:
Mit Mikroschaum-Beschichtung
Schutzklasse:
2
Material:
Nitril / Textil
Hersteller:
Fortis
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh schwarz gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Fortis, Fitter, Premium,, Gr., 10
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 2,51*
€ 3,55*
2 Tage
888
12
€ 6,90*
ab € 2,65*
€ 3,59*
1 Tag
912
12
€ 7,90*
ab € 2,80*
€ 3,80*
4 Tage
900
12
€ 4,30*
ab € 2,83*
€ 3,92*
2 Tage
888
12
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 4,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,12*
€ 3,71
pro Paar
ab 600 Paar
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 42,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.