| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4362038 Herst.-Nr.: 4792249070444 EAN/GTIN: 4792249070444 |
| |
|
| | |
| ATG Schnittschutzhandschuh MaxiCut Oil 44-305
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388:2016 + A1:2018, EN 420:2003+A1:2009, Öko-Tex®-Standard 100 zertifiziert
- Flüssigkeitsabweisend durch LIQUItech®-Technologie
- Fester Griff auf öligen Oberflächen
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund
- Verstärkte Daumenbeuge
- Rutschfeste Mikro-cup-Oberfläche
- Länge: 245 mm
- Stärke: ca. 1,1 mm
- Farbe: grün-schwarz
Material: Träger UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Polyester/Spandex-Mischgewebe, Nitril-Mikroschaumbeschichtung
Anwendungsbereiche: mechanische Tätigkeiten in öliger oder feuchter Umgebung
Weitere Informationen: | | Schnittschutz EN 388: | Stufe 3 | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 4 | Schnittschutz ISO 13997: | Stufe B | PSA-Kategorie: | Kat. II | Schutz: | EN 388: 4.3.4.1.B / EN 420 | Grundpreis: | Nein | Durchstichfestigkeit: | Stufe 1 | Abriebfestigkeit: | Stufe 4 | Internetfarbe: | grün | Hersteller: | ATG | Größe: | 9 | Länge: | 245 mm | Material: | Nitril / Textil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh, ATG, MaxiCut, Oil, 44-305, Gr. |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 144 | | € 5,99* | ab € 0,59834* | € 0,7575* | | | | | 17 Tage | | | 144 | | Frei Haus | ab € 0,62834* | € 0,75834* | | | | | 4 Tage | | | 144 | | Frei Haus | ab € 0,63334* | € 0,76334* | | | | | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 0,57* | € 0,79* | | | | Lager 5417 | | | | 144 | | € 4,90* | ab € 0,66667* | € 0,82667* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar | Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 119,04048* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|