Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee LED-Akku-Flutstrahler M18 AL, ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee LED-Akku-Flutstrahler M18 AL, ohne Akku
Milwaukee LED-Akku-Flutstrahler M18 AL, ohne Akku
Milwaukee LED-Akku-Flutstrahler M18 AL, ohne Akku
Milwaukee LED-Akku-Flutstrahler M18 AL, ohne Akku
Milwaukee LED-Akku-Flutstrahler M18 AL, ohne Akku
Milwaukee LED-Akku-Flutstrahler M18 AL, ohne Akku
Milwaukee LED-Akku-Flutstrahler M18 AL, ohne Akku
Artikel-Nr.:
     5417B-p497172
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430392
EAN/GTIN:
     4002395380534
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
TRUEVIEW-Leuchttechnologie
Acht Hochleistungs-LEDs bieten 1500 Lumen Lichtleistung – bis zu 30 % heller als 250-W-Halogenlampen
Kompaktes Überroll-Design für lange Lebensdauer
Integrierter Handgriff
Aufhängung vertikal und horizontal auf 13 mm Rohr-Durchmesser möglich
Betrieb mit MILWAUKEE-18-V-Akkus
2 Helligkeitsstufen
Nur 220 mm Länge
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Blister
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Energielabel_v2:
falsch
Gewicht mit Akkupack:
2,1
Hersteller:
Milwaukee
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, handlampe akku, akku taschenlampe, arbeitslampe led, Milwaukee, LED-Akku-Flutstrahler, M18, AL,, ohne, Akku
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 138,29*
€ 162,81*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 142,84*
€ 165,93*
€ 5,95*
ab € 148,87*
€ 172,89*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,30*
€ 176,17*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 151,56*
€ 176,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,81*
€ 193,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,29*
€ 190,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,75*
€ 190,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 159,34*
€ 189,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,17*
€ 183,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,55*
€ 179,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,29*
€ 164,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 120,80*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,77*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 80,68*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 61,38*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 166,75*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
ab € 258,57*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
ab € 207,88*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,26*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 142,34*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 100,03*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 217,75*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,51*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 202,65*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 174,98*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 194,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.