Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Hochgeschwindigkeits-Rohrreiniger mit flexibler Welle M18HSFSM-122


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Hochgeschwindigkeits-Rohrreiniger mit flexibler Welle M18HSFSM-122
Milwaukee Hochgeschwindigkeits-Rohrreiniger mit flexibler Welle M18HSFSM-122
Milwaukee Hochgeschwindigkeits-Rohrreiniger mit flexibler Welle M18HSFSM-122
Milwaukee Hochgeschwindigkeits-Rohrreiniger mit flexibler Welle M18HSFSM-122
Milwaukee Hochgeschwindigkeits-Rohrreiniger mit flexibler Welle M18HSFSM-122
Milwaukee Hochgeschwindigkeits-Rohrreiniger mit flexibler Welle M18HSFSM-122
Milwaukee Hochgeschwindigkeits-Rohrreiniger mit flexibler Welle M18HSFSM-122
Artikel-Nr.:
     5417B-p5768416
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933480722
EAN/GTIN:
     4058546410070
Suchbegriffe:
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku milwaukee
ladegerät werkzeugakku
Beseitigt Verstopfungen in Rohren von 32 mm (1 1/4Zoll) bis 100 mm (4Zoll) bis zu einer Länge von 23 m
Stufenlos einstellbare Geschwindigkeit von 600 – 2200 U/min für mehr Kontrolle im Rohr und beste Reinigungsergebnisse
Integrierte mechanische Kupplung zum Schutz des Kabels
Mit Nylon ummanteltes 8-mm-Kabel mit universeller Aufnahme, passend und verwendbar mit den gängigsten Aufsatzköpfen auf dem Markt
Elektronisches Fußpedal und integrierte Trommelbremse, die die Trommel für mehr Kontrolle und Sicherheit elektronisch verlangsamt
Geländegängige Räder und ausziehbarer Teleskopgriff für einfacheren Transport
Erhöhte Haltbarkeit mit äußerem Rahmen und einfacher Reparatur von Kabeln vor Ort
Die DNA unserer FUEL-Plattform definiert das Gleichgewicht kabelloser Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE-Motor von MILWAUKEE, der REDLITHIUM-Akku und die elektronische Intelligenz REDLINK PLUS sorgen für hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
Flexibles Akkusystem: Kompatibel mit allen MILWAUKEE M18 Akkus

Im Lieferumfang enthalten:
  • 2 x M18 HB12 Akku-Packs
  • M12-18 FC Ladegerät
  • im Karton
  • 1x 23 m Kabel mit 8 mm Aufnahme
  • 4x Standardketten in Kitbox (32-40 mm/ 50 mm/ 75 mm/ 110 mm)
  • 1x 500 ml Öl
  • 1x Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Hochgeschwindigkeits-Rohrreiniger, mit, flexibler, Welle, M18HSFSM-122
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 2.013,96*
€ 2.092,27*
€ 53,00*
ab € 2.019,97*
€ 2.103,11*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.062,60*
€ 2.142,78*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 2.094,02*
€ 2.174,21*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.204,06*
€ 2.277,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.092,27*
€ 2.489,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.072,22*
€ 2.465,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.032,13*
€ 2.418,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.018,77*
€ 2.402,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.013,96*
€ 2.396,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,63*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 74,71*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,13*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 81,23*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,66*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,88*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 100,56*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 230,22*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 209,81*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 175,28*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,04*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.