Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 94 10 185 Rohrschneider für Kunststoffrohre (Elektroinstallation) 185 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773047025
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     94 10 185
EAN/GTIN:
     4003773047025
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Rohrabschneider
94 10 185 Rohrschneider Zum gratfreien Schneiden von dünnwandigen Kunststoffrohren (z. B. Kunststoff-Panzerrohre) mit Ø 6 - 35 mm. Nicht zum Kabelschneiden geeignet. Messer austauschbar und aus jeder Position zurückholbar. Geringer Kraftaufwand durch spezielle Schneidengeometrie und optimale Übersetzung. Ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomische Griffgestaltung und schrittweisen Messervorschub. - Gehäuse: Aluminium Druckguss, rot lackiert - Kapazität (Durchmesser): Ø 6 – 35mm - Schneidenlänge mm: Ø 35mm
Weitere Informationen:
EF001438:
EU570448
EF006346:
-
EF005848:
false
EF006348:
-
EF006357:
-
EF006345:
-
EF006347:
-
EF005215:
EU570448
EF014938:
-
EF014939:
-
EF014940:
-
EF025718:
-
EF026140:
-
BAA059001:
94 10 185
BAA271001:
4003773047025
BAA316001:
Rohrschneider für Kunststoffrohre (Elektroinstallation)
BAA018001:
185 mm
BAA001001:
KNIPEX
BAB565001:
Rohrschneider für Kunststoffrohre (Elektroinstallation)
BAB576001:
583 kg
Gewicht:
583 g
Schneidenlänge:
35 mm
Gehäuse:
Aluminium Druckguss, rot lackiert
PROFICLASS-7.0:
AAB927c006
Artikellänge:
185 mm
RoHs:
n
ETIM-8.0:
EC000148
ETIM-7.0:
EC000148
Schneidkapazität Durchmesser:
6 - 35 Ø mm
Kapazität Durchmesser:
6 - 35 Ø mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rohrschneider, rohrschneider knipex, rohrabschneider, wire stripper, Abisolierzange automatisch, abisolierzange, bowdenzugschneider, kabelschere, kabelschneider, drahtschneider, bowdenzugzange, kabelzange, schneidedraht, drahtseilschere, isolierzange, drahtschere, elektrische schere, drahtzange
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 33,27*
€ 39,22*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 33,13*
€ 39,23*
1
€ 4,90*
ab € 32,52*
€ 39,65*
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 34,17*
€ 40,20*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 34,42*
€ 40,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
94 19 185 02
ab € 1,85*
Sonstiges
Knipex
94 19 185
ab € 14,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.