Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 11 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 11 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 11 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 11 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 11 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 11 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 11 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p624833
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6258410
EAN/GTIN:
     4010886625842
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
• Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1 • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
Gewicht:
54
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung:
Stecknuss
Ausführung kurz / lang:
lang
Kopftiefe (a1, t):
12 mm
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
63,5 mm
Abtriebsgröße:
11
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Gewicht kg:
0,054 kg
Hersteller:
Gedore
Schlüsselweite:
11
Gesamtlänge:
63,5
Durchmesser 2:
17,5 mm
Durchmesser 1:
16 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 6,90*
ab € 11,81*
€ 15,05*
7 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 11,83*
€ 15,06*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 11,85*
€ 15,16*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 12,11*
€ 15,49*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,52*
€ 15,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8004220
ab € 60,30*
Ähnlich
Gedore
1482319
ab € 14,06*
Ähnlich
Gedore
6234580
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
1845756
ab € 14,26*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,78*
Ähnlich
Gedore
6237170
ab € 54,74*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 88,43*
Ähnlich
Gedore
2306816
ab € 22,08*
Ähnlich
Gedore
8582260
ab € 13,68*
Ähnlich
Gedore
2276585
ab € 16,97*
Ähnlich
Gedore
2666316
ab € 26,64*
Ähnlich
Gedore
6231560
ab € 5,77*
Ähnlich
Gedore
6231640
ab € 6,56*
Ähnlich
Gedore
6231720
ab € 6,57*
Ähnlich
Gedore
6231800
ab € 7,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.