Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Federbandschellenzange mit Feststeller, mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen, grau atramentiert 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Federbandschellenzange mit Feststeller, mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen, grau atramentiert 250 mm
Knipex Federbandschellenzange mit Feststeller, mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen, grau atramentiert 250 mm
Knipex Federbandschellenzange mit Feststeller, mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen, grau atramentiert 250 mm
Knipex Federbandschellenzange mit Feststeller, mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen, grau atramentiert 250 mm
Knipex Federbandschellenzange mit Feststeller, mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen, grau atramentiert 250 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p946232
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     85 51 250 AF
EAN/GTIN:
     4003773078623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federspanner
Schlauchklemmeneinbauzange
Schlauchklemmenzange
Schlauchklemmzange
85 51 250 AF Federbandschellenzange Drehbare, universelle Greifeinsätze für den sicheren Griff der Schellen in jeder Position.
Greifeinsätze auch unter Last drehbar.
Extrem gute Hebelübersetzung mit der Schellen einfach, mit niedrigem Kraftaufwand leicht und sicher geöffnet werden.
Schlanker Kopf; geringe Kopfbreite, drehbare Greifeinsätze: ein ideales Werkzeug gerade unter beengten Verhältnissen.
Zusatzfunktion: Schläuche schonend lösen durch gezahntes Greifmaul.
der Feststeller ermöglicht einfaches und sicheres Arbeiten bei gespannter Schelle ohne Kraftaufwand.
Einhand-Entriegelung.
einsetzbar für Standard-, Raumspar- und Drahtschellen sowie Federbandringe bis zu 70 mm Nenngröße.
mehr als 40 mm Spannweg.
- Kapazität: Ø max.
70 mm
- Einstellpositionen: 19
Weitere Informationen:
Gewicht:
350
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Spannweite max.:
40 mm
Griffmaterial:
Kunststoff
Spannweite:
40
Kapazität:
max. 70
Typ:
Schlauchklemmenzange
Gesamtlänge:
250 mm
Länge:
250 mm
Hersteller:
Knipex
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschellen Zange, Schlauchschellenzange, Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, schlauchklemmenzange knipex, federspanner, Knipex, Federbandschellenzange, mit, Feststeller,, rutschhemmendem
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 4,79*
ab € 44,58*
€ 52,94*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 43,64*
€ 52,97*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 44,88*
€ 53,32*
2 Tage
20
€ 4,95*
ab € 45,29*
€ 53,37*
2 Tage
16
€ 6,90*
ab € 45,81*
€ 54,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
85 59 250 A
ab € 9,10*
Sonstiges
Knipex
87 09 01
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.