Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2540576 Herst.-Nr.: 040432 EAN/GTIN: 4006209404324 |
| |
|
| | |
| Der fischer Gipskartondübel GKM ist aus Metall gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder von Hand oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bei einfach beplankten Gipskartonplatten ist kein Vorbohren notwendig. Bei Gipsfaserplatten und doppelt beplankten Gipskartonplatten mit Bohrer Ø 8 mm vorbohren. Der fischer GKM wird komplett mit Spanplattenschraube Senkkopf geliefert. Dadurch ist er universell geeignet, um Leuchten, Elektroinstallationen und Einrichtungsaccessoires sicher und schnell zu befestigen. Farbe: sonstige, Ausführung: Gipskartondübel, Oberflächenschutz: verzinkt, Mit Schraube: true, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Bohrlochdurchmesser: 8 mm, geeignet für Gasbeton: false, geeignet für Sechskant-Holzschraube: true, Mit Rand: true, geeignet für Beton: false, geeignet für Kalksandstein: false, geeignet für Naturstein: false, geeignet für Befestigung mit Kabelbinder: false, geeignet für Gipskarton: true, geeignet für Holz: false, Durchsteckmontage: false, Vorsteckmontage: true, Abstandsmontage: false, geeignet für Porenbeton: false, geeignet für Spanplatte: false, geeignet für Vollziegel: false, geeignet für Hochlochziegel: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | fischer Deutschland Vertriebs GmbH | Produkt Typ: | GKM12 | Ident Code: | 040432 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,337* | € 0,4226* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,3554* | € 0,4354* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,3585* | € 0,4385* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,3754* | € 0,4654* | | | | Lager 6808 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,3885* | € 0,4785* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 47,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|