Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBN II 10/5 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-040946
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040946
EAN/GTIN:
     4006209409466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Metalldübel
Der fischer Bolzenanker FBN II K ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. In der Kurzversion ist er für die Vorsteck- und Durchsteckmontage geeignet. Aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Handläufe oder Konsolen im Innenbereich zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
70 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Gewindemaß (mm):
10 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
5 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10 x 31 mm | M10
Installationsdrehmoment:
30 N·m
Kopfprägung:
A
Max. Dicke des Anbauteils:
5 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
- / 5 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
63 mm
Schlüsselweite:
17 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
20 x 2 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
40 / - mm
Verankerungstiefe:
40 mm
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff (etim):
Stahl
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
2405.00 GRM
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
75000
50
€ 6,40*
ab € 0,5098*
€ 0,6598*
5 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,5779*
€ 0,7379*
1
€ 5,90*
ab € 0,4901*
€ 0,8223*
50
€ 5,00*
ab € 0,6637*
€ 0,8337*
2 Tage
150
50
€ 5,90*
ab € 0,655*
€ 0,835*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6598*
€ 0,78516
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6398*
€ 0,76136
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5998*
€ 0,71376
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5798*
€ 0,68996
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5098*
€ 0,60666
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 32,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.