Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-172460 Herst.-Nr.: 094259 EAN/GTIN: 4006209942598 |
| |
|
| | |
| Der Fischer Universaldübel UX ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton, Mauerwerk und in Gipskarton- und Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknotet der Dübel. Praktisch ist der angeformte Rand. Damit rutscht der Dübel beim Einstecken nicht ins Bohrloch. In der Verpackung sind bereits Winkelhaken mit dabei. Das spart Sucherei und garantiert, dass diese auch optimal zum Dübel passen. Mit dem Fischer Universaldübel UX mit Winkelhaken können beispielsweise Bilder, Bords und Hängeschränke befestigt werden. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Werkstoff Dübel: | Kunststoff | Abstandsmontage: | nein | Vorsteckmontage: | ja | Durchsteckmontage: | nein | Karte mit: | 4 x Universaldübel UX 8 x 50 R (mit Rand),4 x Winkelhaken 5,5 x 70 | Werkstoffart: | Kunststoff | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | min. Plattendicke: | 9,5 | VDS-Zulassung: | ja | Dübeldurchmesser: | 8 | Bohrernenndurchmesser: | 8 | Anbauteildicke: | 15 | Kopfform Schraube: | Winkelhaken | Anzahl je Karte: | 4 x UX 8 x 50 mit Rand, 4 Winkelhaken 5 | Hersteller: | Fischer | Sprachen auf Karte: | D, GB, F, NL, E, I | PZ: | 8 | GTIN (EAN-Code): | 4006209942598 | min. Bohrlochtiefe: | 70 mm | Ausführung: | ohne Kragen | Bohrerdurchmesser: | 8 mm | Dübellänge: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,86* | € 2,74* | | | | Lager 5417 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,63* | € 2,86* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,97* | € 2,91* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 2,18* | € 3,21* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 2,48* | € 3,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|