Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 094259 Universaldübel UX 8x50 WH K SB-Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer 94259 Schraubanker/Dübel 4 Stück(e) Schraubhaken & Dübelsatz 50 mm
Fischer 94259 Schraubanker/Dübel 4 Stück(e) Schraubhaken & Dübelsatz 50 mm
Artikel-Nr.:
     986-1136936
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     094259
EAN/GTIN:
     4006209942598
Suchbegriffe:
Schraubanker
Schraubhaken
Spreizdübel
Allrounddübel
Der fischer Universaldübel UX ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton, Mauerwerk und in Gipskarton- und Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknotet der Dübel. Praktisch ist der angeformte Rand. Damit rutscht der Dübel beim Einstecken nicht ins Bohrloch. In der Verpackung sind bereits Winkelhaken mit dabei. Das spart Sucherei und garantiert, dass diese auch optimal zum Dübel passen. Mit dem fischer Universaldübel UX mit Winkelhaken können beispielsweise Bilder, Bords und Hängeschränke befestigt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Rand:
true
Geeignet für Gasbeton:
true
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
true
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,86*
€ 2,74*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 2,86*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,97*
€ 2,91*
3 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,18*
€ 3,21*
Lager 986
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,48*
€ 3,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
094248
ab € 1,62*
Ähnlich
fischer
094257
ab € 1,63*
Ähnlich
fischer
094258
ab € 1,80*
Ähnlich
fischer
94288
ab € 1,66*
Ähnlich
fischer
94289
ab € 1,19*
Ähnlich
fischer
94297
ab € 1,18*
Ähnlich
fischer
94296
ab € 1,18*
Ähnlich
fischer
1555642
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.