Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prebena Heftklammern-A-10 Karton 8000 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Prebena Heftklammern-A-10 Karton 8000 Stk.
Prebena Heftklammern-A-10 Karton 8000 Stk.
Prebena Heftklammern-A-10 Karton 8000 Stk.
Prebena Heftklammern-A-10 Karton 8000 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417F-220138
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     4016429001531
EAN/GTIN:
     4016429001531
Suchbegriffe:
Stauchkopfnagel
Stauchkopfnägel (Magazin)
Stauchkopfstift
Tackerklammer
Heftklammer, Typ A

• Verzinkt

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
10
Länge:
10
Ausführung:
Heftklammern
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Länge Schenkel:
10 mm
Oberfläche Material:
verzinkt
Heftklammergröße:
0,65 x 0,95 mm
SB-Verpackt:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Inhalt:
8000
Drahtmaß:
0,66 x 0,95
Hersteller:
Prebena
Größe:
10
Rückenbreite:
12,8
Werkstoff:
Stahl
Typ:
A
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, prebena stauchkopfstifte, stauchkopfnägel (magazin), tackerklammer verzinkt, Prebena, Heftklammern-A-10, Karton, 8000, Stk.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,25*
€ 11,42*
3 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,87*
€ 12,97*
2 Tage
19
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,11*
€ 16,92*
3 Tage
17
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,78*
€ 21,06*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 16,45*
€ 22,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,57*
€ 26,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,40*
€ 26,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,40*
€ 25,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,56*
€ 23,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,62*
€ 22,16
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,54*
€ 22,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,48*
€ 21,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,45*
€ 19,58
pro Packung
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,00206* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
1GP-A16
ab € 141,52*
Zubehör
Prebena
1GP-A16NH
ab € 666,20*
Zubehör
Prebena
1GP-A16SDS
ab € 326,30*
Zubehör
Prebena
1GP-A25
ab € 329,10*
Zubehör
Prebena
1X-A16AUT
ab € 420,09*
Zubehör
Prebena
1X-A16LM-AUT
ab € 461,73*
Zubehör
Prebena
1XR-A16
ab € 60,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.