Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FBN II 16/50 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Bolzenanker FBN II 16/50 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 16/50 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 16/50 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 16/50 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 16/50 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-41307
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045565
EAN/GTIN:
     4006209455654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der Fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der Fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Kabeltrassen, Konsolen im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16
Ausführung:
mit Standardscheibe
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindelänge:
105
Kopfform:
Gewindebolzen
Gesamtlänge:
170 mm
PZ:
4
min. Verankerungstiefe:
80 mm
Kopfprägung:
K
min. Bohrlochtiefe bei Steckmontage:
158 mm
Bohrlochdurchmesser:
16 mm
Bruttogewicht:
2655,2 g
Hersteller:
Fischer
Drehmoment zum Verankern:
100 Nm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
30 x 3 mm
Abmessung:
M16 x 114 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209455654
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
154 mm
Typ:
FBN II 16 / 50
Gewicht in kg per 100 Stück:
26.600 KGM
ETA-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
80 mm
max. Dicke des Anbauteils:
50 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Bohrerdurchmesser:
16 mm
Dübellänge:
170 mm
Gewinde:
M 16 mm
max. Nutzlänge:
50 mm
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 2,0287*
€ 2,7087*
2 Tage
1800
10
€ 6,40*
ab € 2,453*
€ 3,233*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,4632*
€ 3,5432*
1 Tag
30
10
€ 7,99*
ab € 2,794*
€ 3,634*
13 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 2,879*
€ 3,6798*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5432*
€ 4,21641
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2132*
€ 3,82371
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1132*
€ 3,70471
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9932*
€ 3,56191
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9232*
€ 3,47861
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,4632*
€ 2,93121
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.