Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FBN II 20/30 galvanisch verzinkt


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Fischer Bolzenanker FBN II 20/30 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 20/30 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 20/30 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 20/30 galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 20/30 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-41308
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045573
EAN/GTIN:
     4006209455739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Metalldübel
Der Fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der Fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Kabeltrassen, Konsolen im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Kopfform:
Gewindebolzen
Durchmesser:
20
Ausführung:
mit Standardscheibe
Gewindelänge:
90
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
max. Dicke des Anbauteils:
30
PZ:
9
Kopfprägung:
F
Gesamtlänge:
184 mm
Hersteller:
Fischer
GTIN (EAN-Code):
4006209455739
Drehmoment zum Verankern:
200 Nm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
165 mm
Gewicht in kg per 100 Stück:
48.400 KGM
ETA-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
105 mm
Schlüsselweite:
30
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Dübellänge:
187 mm
Bohrerdurchmesser:
20 mm
Gewinde:
M 20
max. Nutzlänge:
30 mm
Bohrernenndurchmesser:
20 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 4,2072*
€ 5,2472*
2 Tage
3000
10
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 4,245*
€ 5,265*
1 Tag
30
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 4,8057*
€ 5,9557*
2 Tage
unbekannt
10
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 5,2719*
€ 6,4619*
5 Tage
30
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 5,355*
€ 6,585*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 5,2472*
€ 6,24417
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 5,1972*
€ 6,18467
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,0272*
€ 5,98237
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 4,8172*
€ 5,73247
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 4,5972*
€ 5,47067
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 4,2072*
€ 5,00657
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,2072* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 52,472* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.