Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88582 B 20X30 GAL VZ Fischer-Dübel aus Stahl, FBN II 20/ 30


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
R88582_AK.JPG
R88582_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88582 B 20X30 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88582 B 20X30 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4006209455739
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Metalldübel
Artikel 88582 Stahl FBN II galvanisch verzinkt FISCHER Bolzenanker FBN II mit Spreizclip, Mutter und Scheibe - Abmessung: FBN II 20/ 30 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.00 Form: FBN II Länge: 30.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88582 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20.00
Form:
FBN II
Länge:
30.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88582
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, spreizdübel m10/30, 501R88582 B 20X30 GAL VZ, R88582 B 20X30 GAL VZ
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 4,2072*
€ 5,2472*
2 Tage
3000
10
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 4,245*
€ 5,265*
1 Tag
30
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 4,8057*
€ 5,9557*
2 Tage
unbekannt
10
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 5,2719*
€ 6,4619*
Lager 8670
30
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 5,355*
€ 6,585*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 6,585*
€ 7,83615
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 6,545*
€ 7,78855
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 6,345*
€ 7,55055
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 6,065*
€ 7,21735
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 5,745*
€ 6,83655
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 5,355*
€ 6,37245
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,355* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 65,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.