Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBN II 20/30


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-045573
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045573
EAN/GTIN:
     4006209455739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Metalldübel
Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Kabeltrassen, Konsolen im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
187 mm
Bohrernenndurchmesser:
20 mm
Gewindemaß (mm):
20 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
30 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M20 x 90 mm | M20
Gewindelänge:
90 mm
Installationsdrehmoment:
200 N·m
Kopfprägung:
F
Max. Dicke des Anbauteils:
30 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
30 / 55 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
165 mm
Schlüsselweite:
30 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
37 x 3 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
105 / 80 mm
Verankerungstiefe:
105 mm
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff (etim):
Stahl
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
4607.00 GRM
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 4,2072*
€ 5,2472*
Lager 5913
3000
10
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 4,245*
€ 5,265*
1 Tag
30
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 4,8057*
€ 5,9557*
2 Tage
unbekannt
10
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 5,2719*
€ 6,4619*
5 Tage
30
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 5,355*
€ 6,585*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 5,265*
€ 6,26535
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 5,225*
€ 6,21775
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,055*
€ 6,01545
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 4,845*
€ 5,76555
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 4,615*
€ 5,49185
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 4,245*
€ 5,05155
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,245* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 52,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.