Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Anschlussnippel Balgsauger, rund 1,5 u. 2,5 Falten FGA G1/8 Ø 7-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Anschlussnippel Balgsauger, rund 1,5 u. 2,5 Falten FGA G1/8 Ø 7-25
Riegler Anschlussnippel Balgsauger, rund 1,5 u. 2,5 Falten FGA G1/8 Ø 7-25
Riegler Anschlussnippel Balgsauger, rund 1,5 u. 2,5 Falten FGA G1/8 Ø 7-25
Artikel-Nr.:
     5417S-p1001685
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     314.018
EAN/GTIN:
     4047322202244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußnippel Sauger
Anschlußnippel Sauggreifer
Saugeranschlussnippel
Sauggreiferanschlußnippel
Anschlussnippel für Balgsauger, rund, 1,5 und 2,5 Falten Typ »FGA«, G 1/8 IG, für Saugerdurchmesser 7 - 25 mm, NW 3,5

Anschlussnippel für Balgsauger, rund, 1,5 und 2,5 Falten

Weitere Informationen:
Hersteller:
Riegler
Gewinde:
G 1/8 IG
Länge:
12 mm
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
für Saugerdurchmesser:
7 - 25 mm
NW:
3.5
Weitere Suchbegriffe: anschlußnippel sauger, Riegler, Anschlussnippel, Balgsauger,, rund, 1,5, u.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
1
€ 8,50*
ab € 1,82*
€ 2,68*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 2,16*
€ 2,68*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 2,92*
5 Tage
35
1
€ 4,30*
ab € 2,13*
€ 3,16*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,86*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.