Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussnippel Balgsauger, rund 1,5 u. 2,5 Falten FGA G1/8 Ø7-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-108511
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     314.018
EAN/GTIN:
     4047322202244
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Anschlußnippel Sauger
Anschlußnippel Sauggreifer
Saugeranschlussnippel
Sauggreiferanschlußnippel
Anschlussnippel für Balgsauger, rund, 1,5 und 2,5 Falten Typ »FGA«, G 1/8 IG, für Saugerdurchmesser 7 - 25 mm, NW 3,5Anschlussnippel für Balgsauger, rund, 1,5 und 2,5 Falten
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/8 IG
für Saugerdurchmesser:
7 - 25 mm
Länge:
12,0 mm
NW:
3,5
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: anschlußnippel sauger, Anschlussnippel, Anschlussnippel Balgsauger, Anschlussnippel für Balgsauger
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
34
1
€ 8,50*
ab € 1,82*
€ 2,68*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 2,16*
€ 2,68*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 2,92*
5 Tage
34
1
€ 4,30*
ab € 2,13*
€ 3,16*
1
€ 5,90*
ab € 1,86*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.