Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussnippel Balgsauger, rund 1,5 u. 2,5 Falten FGA G1/8 Ø7-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
314-014.jpg
314-014.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846108511
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     314.018
EAN/GTIN:
     4047322202244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußnippel Sauger
Anschlußnippel Sauggreifer
Saugeranschlussnippel
Sauggreiferanschlußnippel
Anschlussnippel für Balgsauger, rund, 1,5 und 2,5 Falten Typ »FGA«, G 1/8 IG, für Saugerdurchmesser 7 - 25 mm, NW 3,5 Anschlussnippel für Balgsauger, rund, 1,5 und 2,5 Falten Technische Eigenschaften: für Saugerdurchmesser: 7 - 25 mm Gewinde: G 1/8 IG Länge: 12,0 mm NW: 3,5 Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 76161000
Weitere Informationen:
für Saugerdurchmesser:
7 - 25 mm
Gewinde:
G 1/8 IG
Länge:
12,0 mm
NW:
3,5
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: anschlußnippel sauger, 314.018, 108511, 846108511
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
1
€ 8,50*
ab € 1,82*
€ 2,68*
Lager 8670
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 2,16*
€ 2,68*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 2,92*
5 Tage
34
1
€ 4,30*
ab € 2,13*
€ 3,16*
1
€ 5,90*
ab € 1,86*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 134,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.