Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Kreppklebeband
>
Artikel
Schuller Klebe-Abdeckband SUN CORE PRO 36 mm x 50 m bis 120°C, gelb
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417S-p1680953
Hersteller:
Schuller
Herst.-Nr.:
45467
EAN/GTIN:
9002588454672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
SunCore Pro 36mmx50m Abdeckklebeband bis 120°C, gelb
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Farbe:
gelb
Breite:
36 mm
Rollenlänge:
50 m
... >
Chemisch-Technische Produkte
>
Klebeband
>
Abdeckband
Weitere Suchbegriffe:
Kreppband
,
Kreppklebeband
,
Malerabdeckband
,
Malerkrepp
,
Tapeten-Abdeckband
,
Tapetenband
,
Tapetenklebeband
,
abdeckband 36mm 50m
,
abdeckband
,
abdeckband 50m
,
Schuller
,
Klebe-Abdeckband
,
SUN
,
CORE
,
PRO
,
36
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
24
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 3,44*
€ 4,49*
Lager 415
5 Tage
unbekannt
24
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 5,61*
€ 7,87*
Lager 3145
1 Tag
1347
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,05*
€ 12,24*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0688* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen (
entspricht € 107,76* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckvlies 50 x 1 m grau
k.A.
ab € 47,35*
Zubehör
Paper Protect Abdeckpapier 150mm x 50 m
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,38*
Zubehör
SCHULLER Abdeckpapier - Taiga S170 Breite 1000 mm Länge 100 m
Schuller Eh'klar
45963
ab € 53,88*
Zubehör
SCHULLER Abdeckpapier Taiga BlueCore 18cmx20m
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,01*
Zubehör
SCHULLER Abdeckpapier Taiga BlueCore 30cmx20m
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,64*
Zubehör
SCHULLER Ersatzwalze aus 7 mm Flor zu Heizkörperroller Länge 100 mm ø 24 mm
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,67*
Zubehör
SCHULLER Farbeimer oval aus Kunststoff 12,5 Liter
Schuller Eh'klar
40520
ab € 4,79*
Zubehör
SCHULLER Farbwanne aus Kunststoff gerippt Größe 200 x 210 mm
Schuller Eh'klar
40475
ab € 0,90*
Zubehör
SCHULLER Lackierroller Bügel verzinkt mit Profigriff Gesamtlänge 390 mm
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,86*
Zubehör
SCHULLER Pinsel Set mit Flachpinseln Breite 25, 35 und 50 mm 3-teilig
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,87*
Zubehör
SCHULLER Targa-Blue-Mask 110cm x 20m / 17mm Klebesteifen
Schuller Eh'klar
45882
ab € 4,37*
Zubehör
SCHULLER Targa-Blue-Mask 240cm x 17m / 17mm Klebesteifen
Schuller Eh'klar
45887
ab € 5,69*
Zubehör
SCHULLER Targa-Blue-Mask 55cm x 20m / 17mm Klebesteifen
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen