Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Klebeband hellbraunkrepp 4319 50mx30mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Tesa Klebeband hellbraunkrepp 4319 50mx30mm
Tesa Klebeband hellbraunkrepp 4319 50mx30mm
Tesa Klebeband hellbraunkrepp 4319 50mx30mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p407123
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4005800004988
EAN/GTIN:
     4005800004988
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband
tesakrepp 4319 • Stark gekrepptes Papierklebeband • Schmiegsam und reißfest • Hohe Dehungsreserve • Leicht in Kurven oder dreidimensional verklebbar • Hohe Anfangsklebekraft • Für Malerarbeiten und Verpackungszwecke
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Oberfläche:
stark gekreppt
Farbton:
hellbraun
max. Temperatur:
+60
Rollenlänge:
50
Farbe:
braun
Grundpreis:
Ja
Breite:
30 mm
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 5,07*
€ 6,20*
2 Tage
250
20
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 6,71*
3 Tage
250
10
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 5,52*
€ 6,74*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 5,72*
€ 6,99*
Lager 5417
10
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 5,63*
€ 7,09*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Rolle
ab 250 Rollen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 70,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04306-00046-02
ab € 6,22*
Ähnlich
tesa
04349-00000-00
ab € 0,90*
Ähnlich
tesa
04349-00001-00
ab € 1,18*
Ähnlich
tesa
04349-00002-00
ab € 1,44*
Ähnlich
tesa
04349-00003-00
ab € 1,57*
Ähnlich
tesa
04349-00004-00
ab € 2,43*
Ähnlich
tesa
04319-00010-00
ab € 6,40*
Ähnlich
tesa
04319-00012-00
ab € 7,71*
Ähnlich
tesa
04306-00042-02
ab € 2,38*
Ähnlich
tesa
04306-00043-02
ab € 3,11*
Ähnlich
tesa
04306-00044-02
ab € 3,77*
Ähnlich
tesa
04306-00045-02
ab € 4,75*
Ähnlich
tesa
04438-00017-00
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.