Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kombilaser GCL 2-50 C, 1 x Akku, Ladegerät, Zubehör, Schutztasche, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Kombilaser GCL 2-50 C, 1 x Akku, Ladegerät, Zubehör, Schutztasche, L-BOXX
Bosch Kombilaser GCL 2-50 C, 1 x Akku, Ladegerät, Zubehör, Schutztasche, L-BOXX
Bosch Kombilaser GCL 2-50 C, 1 x Akku, Ladegerät, Zubehör, Schutztasche, L-BOXX
Bosch Kombilaser GCL 2-50 C, 1 x Akku, Ladegerät, Zubehör, Schutztasche, L-BOXX
Bosch Kombilaser GCL 2-50 C, 1 x Akku, Ladegerät, Zubehör, Schutztasche, L-BOXX
Bosch Kombilaser GCL 2-50 C, 1 x Akku, Ladegerät, Zubehör, Schutztasche, L-BOXX
Bosch Kombilaser GCL 2-50 C, 1 x Akku, Ladegerät, Zubehör, Schutztasche, L-BOXX
Artikel-Nr.:
     5417S-p978819
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601066G03
EAN/GTIN:
     3165140865609
Suchbegriffe:
Baulaser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
Bosch Kombilaser GCL 2-50 C, 1 x Akku, Ladegerät, Zubehör, Schutztasche, L-BOXX
Smarte Funktionen für maximale Produktivität.
Bluetooth-Verbindung in Kombination mit Levelling Remote App zum Positionieren des Werkzeugs per Fernsteuerung über ein Smartphone.
Mehr Flexibilität durch Dual Power Source-Betrieb mit 12-V-Li-Ion-Akku oder Standard-Alkalinebatterien.
Präzises Ausrichten der Laserlinien um zentrierte Lotpunkte herum mit der manuell betriebenen RM 2 oder der motorgetriebenen RM 3.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Wandhalterung BM 3 Professional (0 601 015 D00)
  • Laserzieltafel
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • Schutztasche
  • Drehhalterung RM 2 Professional (0 601 092 700)
  • 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)
  • Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)
Weitere Informationen:
AAA031f001:
-
EAC248f001:
0.3
Breite:
363
AAA040f001:
-
Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert:
50 m
Länge:
444
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
AAA002f001:
-
Arbeitsbereich, Wert:
20 m
Selbstnivelierbereich:
± 4°
Farbe Laserlinie:
rot
Abmessungen L x B x H:
55 x 122 x 136 mm
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
EAA942f001:
50
AAA003f001:
600
Lagertemperatur, von:
-20 °C
EAA941f001:
-10
Spannungsversorgung:
Batterie
Betriebstemperatur, bis zu:
50 °C
AAB915f001:
18
Lotpunktgenauigkeit:
± 0.7 mm/m
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
EAA670f001:
EAB454v001
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Gewicht, ca.:
0.6 kg
Laser-Farbe:
rot
AAB914f001:
AAA661v001
Laserdiode:
635 – 650 nm
Marke:
BOSCH
Strahlenrichtung:
vertikal / horizontal
AAC277f001:
EAD516v001
Akkuspannung:
12
Selbstnivellierbereich +/-:
± 4
AAC150f001:
20
Maßeinheit:
mm/m
Stativgewinde:
1/4
Selbstnivellierend:
Ja
EAA704f001:
true
Laserklasse:
2
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
AAB818f001:
AAC810v001
Stromversorgung:
4 x 1.5-V-LR6 (AA)
Arbeitsbereich ohne Empfänger:
20 m
Min. Betriebstemperatur:
-10 °C
AAB948f001:
true
Mit Stativhalterung:
Ja
EAC215f001:
20
Hersteller:
Bosch
Projektion:
2 Linien / 2 Punkte
Laser-Sichtbarkeit im Innenbereich:
20
EAC214f001:
4
Stativ-Gewinde:
1/4"
Max. Betriebsdauer:
18
EAC324f001:
AAD479v001
Höhe:
155
Selbstnivellierbereich:
± 4°
Lagertemperatur:
-20 – 70 °C
Betriebstemperatur:
-10 – 50 °C
Arbeitsbereich mit Empfänger:
50
Gewicht:
600 kg
Schutzklasse:
IP 54
Arbeitsbereich:
20 m
Nivelliergenauigkeit:
± 0,3
max. Arbeitsbereich:
20 m
Weitere Suchbegriffe: Rotationslaser, kreuzlaser bosch, kreuzlaser, kreuzlinienlaser rot, Bosch, Kombilaser, GCL, 2-50, C,, 1
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
56
Frei Haus
ab € 233,24*
€ 257,56*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,68*
€ 257,57*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 232,00*
€ 261,64*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 235,23*
€ 261,84*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,67*
€ 267,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,64*
€ 311,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,81*
€ 304,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,64*
€ 303,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,99*
€ 296,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,38*
€ 289,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,00*
€ 276,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601096B00
ab € 39,62*
Zubehör
Bosch
0601096A00
ab € 72,87*
Zubehör
Bosch
0601069H00
ab € 49,91*
Zubehör
Bosch
0601069J00
ab € 76,89*
Zubehör
Bosch
0601015B00
ab € 109,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.