Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler 3/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/8, NC, 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler 3/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/8, NC, 24 V DC
Riegler 3/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/8, NC, 24 V DC
Riegler 3/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/8, NC, 24 V DC
Riegler 3/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/8, NC, 24 V DC
Artikel-Nr.:
     5417S-p999792
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     517.111
EAN/GTIN:
     4047322097413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
3/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/8, NC, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5 - 10 bar, Alu
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Durchflusswertmessung 2:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 1,0 bar
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar
Durchfluss 2:
550 Nl/min
Schaltbild:
33
Durchfluss 1:
400 Nl/min
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Betriebsdruck min.:
2,5 bar
DN:
5
Funktion:
3/2 NC
Betriebsdruck max.:
10 bar
Anschluss:
G 1/8
Spannung:
24 V DC
Gewinde:
G 1/8
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
170
€ 4,90*
ab € 39,97*
€ 50,87*
3 Tage
170
€ 8,50*
ab € 40,70*
€ 51,65*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 40,57*
€ 53,43*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,08*
€ 56,11*
7 Tage
171
€ 4,30*
ab € 46,27*
€ 58,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
518.120-18
ab € 9,27*
Zubehör
Metal Work
518.30-18
ab € 8,43*
Zubehör
Metal Work
518.60-18
ab € 8,44*
Zubehör
Metal Work
520.10-18
ab € 94,99*
Zubehör
Metal Work
520.02-18
ab € 25,50*
Zubehör
Metal Work
520.03-18
ab € 30,96*
Zubehör
Metal Work
520.04-18
ab € 36,96*
Zubehör
Metal Work
520.05-18
ab € 41,75*
Zubehör
Metal Work
520.06-18
ab € 50,42*
Zubehör
Metal Work
520.07-18
ab € 55,60*
Zubehör
Metal Work
520.08-18
ab € 63,07*
Zubehör
Metal Work
520.09-18
ab € 75,98*
Zubehör
Metal Work
518.02-18
ab € 8,00*
Zubehör
Metal Work
518.03-18
ab € 11,09*
Zubehör
Metal Work
518.04-18
ab € 13,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.