Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitrilhandschuh MERCATOR, Marke NITRYLEX, extrem reißfest, lebensmittelecht, Größe L, Farbe blau, 4 gr., 100 Stück/Box, sofort lieferbar!


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Artikel-Nr.: 61725L Nitrilhandschuh MERCATOR, Marke NITRYLEX, extrem reißfest, Größe L, Farbe blau, 100 Stück/Box
Artikel-Nr.: 61725L Nitrilhandschuh MERCATOR, Marke NITRYLEX, extrem reißfest, Größe L, Farbe blau, 100 Stück/Box
Artikel-Nr.: 61725L Nitrilhandschuh MERCATOR, Marke NITRYLEX, extrem reißfest, Größe L, Farbe blau, 100 Stück/Box, Einzelhandschuh
Artikel-Nr.:
     545-61725L
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     61725L
EAN/GTIN:
     4260688612346
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Nitril-Einmal-Handschuhe, Größe L

  • Lebensmittelecht
  • Farbe: Blau
  • Medizinprodukt Klasse I
  • Schutztyp: III
  • Marke: nitrylex®
  • Material: Nitril
  • unsteril
  • Textur: Mikrotextur mit zusätzlich texturierten Fingerspitzen (auch für Smartphones geeignet)
  • Innenfläche: puderfrei, polymerisiert
  • Dichtheit AQL: ≤1,5
  • Manschette: gerollt
  • Länge: 240 mm
  • Geeignet für empfindliche Haut
  • Latexfrei (kein Tragerisiko für Typ-1-Latexallergiker)
  • Farbe: Blau
  • 100 Stück pro Spenderbox (10 Boxen in einem Umkarton, 840 Umkartons auf einer Europalette)

EN 1041 / EN ISO 374-4 / EN ISO 374-5 / EN 16523-1 / EN ISO 15223 / EN ISO 374-1 / EN ISO 374-2 / EN 420 / Verordnung (EU) 2017/745 / EN 455(1-4) / EN
ISO 13485:2016 / Verordnung (EU) 2016/425

Auch in den Größen S (545-61725S), M (545-61725M) und XL (545-61725XL) erhältlich.

Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril l, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 100 stück, ungepudert, einmalhandschuh, Nitril, puderfrei, Schutzkleidung, Schutz-Handschuhe, Handschuhe, Schutzhandschuh, Schutz-Handschuh, Schutzhandschuhe, Examination Gloves, Gummihandschuhe, Einweg-Gummihandschuhe, EN ISO 374, EN 16523-1, EN ISO 15223
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0198* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Box
ab 40 Boxen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Box
ab 120 Boxen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Box
ab 400 Boxen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.