Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

180° Wandbewegungsmelder mit integr. Akustiksensor MD-180I/R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-4111815
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EM10055010
EAN/GTIN:
     4015120055010
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Wand-Bewegungsmelder mit 180° Erfassungsbereich. Integrierter Akustiksensor für den optimalen Einsatz in unübersichtlichen und verwinkelten Räumen mit keinem oder geringem Tageslichtanteil. 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt), speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen. Programmierbar per Fernbedienung, z. B. Dauerlicht EIN/AUS und automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes. Abdeckrahmen IP20 in 5 verschiedenen Farben. Markenschalterkompatibel, ersetzt somit jeden herkömmlichen Schalter. Ausführung in IP44 geeignet für Feuchträume, Garagen, Kellerabgänge. Vandalismushemmende Abdeckung mit Edelstahlschrauben (Zubehör). Steckklemmen in Doppelbelegung für eine Durchgangsverdrahtung ermöglichen eine schnelle und einfache Montage. Manuelles Schalten durch integrierten Schalter EIN/AUS/AUTO möglich. Verhinderung von ungewolltem Schalten, z. B. durch Kleintiere, durch Ausblenden des vertikalen Erfassungsbereiches mittels beiliegender Abdeckkappe. Universale Aufputzdose IP20/IP 44 mit 3facher Membran-Leitungseinführung. Integrierte Impulsfunktion zur Ansteuerung von Treppenlichtautomaten oder Signalgeräten und Einsatz für Gebäudetechnik/SPS. Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Farbe: sonstige, Breite: 70 mm, Ausführung: Bewegungsmelder, Halogenfrei: true, Höhe: 55 mm, Tiefe: 70 mm, Anschlussart: Steckklemme, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: true, Spannungsart: AC, Einschaltverzögerung: 0 s, Ausschaltverzögerung: 0 s, Einbautiefe: 34 mm, Frequenz: 50 Hz, mit Fernbedienung: false, Einbaudurchmesser: 60 mm, Überbrückungsschalter: true, geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 3 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 8 m, Max. Schaltleistung: 2300 W, Temperatur: 0...50 °C, Max. Einschaltstrom: 800 A, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: true, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Ansprechhelligkeit: 5...2000 lx, geeignet für C-Last: true, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 16 m, Fernbedienbar: true, HLK-Ansteuerung: false, Konstantlichtregelung: false, mit Signaleinheit: true, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: true, Vernetzbar: false, Zwangsabschaltung: true, Scanwinkel: 180°, Schutzart (IP): IP20, Alarmfunktion: false, Transparent: true, Tierschneise: true, Ausführung der Oberfläche: matt, Erfassungswinkel horizontal: 90...180°, Min. Einschaltdauer: 15 s, Max. Einschaltdauer: 30 min, geeignet für Wandmontage: true, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 1,1 m, Schwenkbereich Sensor, horizontal: 0°, Schwenkbereich Sensor, vertikal: 0°, Anzahl der Schaltzonen: 1, mit DALI- Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Zwangseinschaltung: true, Min. Tiefe der Gerätedose: 34 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Schaltleistung LED: 600 W, Sensortyp: passiv Infrarot, geeignet für Deckenmontage: false, Antibakterielle Behandlung: false Erfassungswinkel: 180°;
Weitere Informationen:
Hersteller:
ESYLUX Deutschland GmbH ESYLUX
Produkt Typ:
MD-180I/R
Ident Code:
EM10055010
Weitere Suchbegriffe: esylux bewegungsmelder, automatik schalter, bewegungsmelder 180°, Master-Wächter, Kompaktwächter, EIB-Bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
1
€ 4,98*
ab € 66,32*
€ 82,56*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,21*
€ 83,20*
5 Tage
14
€ 6,95*
ab € 65,55*
€ 83,21*
€ 5,00*
ab € 68,12*
€ 84,71*
2 Tage
17
€ 5,90*
ab € 68,85*
€ 85,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427138
ab € 5,02*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427107
ab € 5,87*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427145
ab € 5,90*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055270
ab € 9,72*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427176
ab € 5,05*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427169
ab € 5,35*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055133
ab € 9,77*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055126
ab € 7,99*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055140
ab € 9,70*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055119
ab € 8,58*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055102
ab € 7,94*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055157
ab € 21,63*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055164
ab € 21,37*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 12,35*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 99,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.