Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Bohrbacken DOJ-DK11-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Bohrbacken DOJ-DK11-100
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Bohrbacken DOJ-DK11-100
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Bohrbacken DOJ-DK11-100
Artikel-Nr.:
     554-80721-0943
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-0943
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Weitere Informationen:
Futtergröße:
100 mm
A:
42 mm
B:
15 mm
C:
38 mm
D:
6,5 mm
E:
8 mm
F:
7 mm
H:
28 mm
G:
14 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-0944
ab € 70,04*
Ähnlich
Bernardo
21-0945
ab € 86,43*
Ähnlich
Bernardo
21-0946
ab € 90,11*
Ähnlich
Bernardo
21-0947
ab € 118,06*
Ähnlich
Bernardo
21-0948
ab € 211,64*
Ähnlich
Bernardo
21-0949
ab € 270,29*
Ähnlich
Bernardo
21-0950
ab € 455,82*
Ähnlich
Bernardo
21-0951
ab € 1.312,13*
Ähnlich
Bernardo
21-0942
ab € 60,74*
Ähnlich
Bernardo
21-0969
ab € 70,12*
Ähnlich
Bernardo
21-0970
ab € 65,02*
Ähnlich
Bernardo
21-0971
ab € 86,65*
Ähnlich
Bernardo
21-0972
ab € 90,02*
Ähnlich
Bernardo
21-0973
ab € 117,47*
Ähnlich
Bernardo
21-0974
ab € 190,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.