Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Bohrbacken DOJ-DK11-315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Bohrbacken DOJ-DK11-315
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Bohrbacken DOJ-DK11-315
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Bohrbacken DOJ-DK11-315
Artikel-Nr.:
     554-80721-0948
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-0948
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Weitere Informationen:
Futtergröße:
315 mm
A:
130 mm
B:
36 mm
C:
91 mm
D:
13,5 mm
E:
13 mm
F:
18 mm
H:
86 mm
G:
36 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,63*
€ 306,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,34*
€ 303,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,74*
€ 287,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,88*
€ 269,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,59*
€ 250,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-0943
ab € 69,90*
Ähnlich
Bernardo
21-0944
ab € 70,10*
Ähnlich
Bernardo
21-0945
ab € 87,02*
Ähnlich
Bernardo
21-0946
ab € 89,96*
Ähnlich
Bernardo
21-0947
ab € 117,78*
Ähnlich
Bernardo
21-0949
ab € 271,09*
Ähnlich
Bernardo
21-0950
ab € 457,94*
Ähnlich
Bernardo
21-0951
ab € 1.309,29*
Ähnlich
Bernardo
21-0942
ab € 60,47*
Ähnlich
Bernardo
21-0969
ab € 70,13*
Ähnlich
Bernardo
21-0970
ab € 65,27*
Ähnlich
Bernardo
21-0971
ab € 86,91*
Ähnlich
Bernardo
21-0972
ab € 89,95*
Ähnlich
Bernardo
21-0973
ab € 117,76*
Ähnlich
Bernardo
21-0974
ab € 189,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.