Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Drehbacken DIJ-DK11-315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Drehbacken DIJ-DK11-315
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Drehbacken DIJ-DK11-315
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Drehbacken DIJ-DK11-315
Artikel-Nr.:
     554-80721-0974
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-0974
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Weitere Informationen:
Futtergröße:
315 mm
A:
130 mm
B:
36 mm
C:
91 mm
D:
13,5 mm
E:
13 mm
F:
18 mm
K:
86 mm
J:
34 mm
Weitere Suchbegriffe: Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, drehfutter, Backen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,26*
€ 277,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,07*
€ 276,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,98*
€ 262,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,52*
€ 244,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,28*
€ 225,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-0943
ab € 70,36*
Ähnlich
Bernardo
21-0944
ab € 69,65*
Ähnlich
Bernardo
21-0945
ab € 86,81*
Ähnlich
Bernardo
21-0946
ab € 89,86*
Ähnlich
Bernardo
21-0947
ab € 117,79*
Ähnlich
Bernardo
21-0948
ab € 210,41*
Ähnlich
Bernardo
21-0949
ab € 268,64*
Ähnlich
Bernardo
21-0950
ab € 456,46*
Ähnlich
Bernardo
21-0951
ab € 1.311,33*
Ähnlich
Bernardo
21-0942
ab € 61,19*
Ähnlich
Bernardo
21-0969
ab € 70,21*
Ähnlich
Bernardo
21-0970
ab € 65,03*
Ähnlich
Bernardo
21-0971
ab € 86,61*
Ähnlich
Bernardo
21-0972
ab € 89,40*
Ähnlich
Bernardo
21-0973
ab € 118,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.