Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Drehbacken DIJ-DK11-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Drehbacken DIJ-DK11-250
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Drehbacken DIJ-DK11-250
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Drehbacken DIJ-DK11-250
Artikel-Nr.:
     554-80721-0973
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-0973
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Weitere Informationen:
Futtergröße:
250 mm
A:
105 mm
B:
27 mm
C:
69 mm
D:
12 mm
E:
10 mm
F:
12 mm
K:
70 mm
J:
28 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,25*
€ 174,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,33*
€ 159,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-0943
ab € 69,91*
Ähnlich
Bernardo
21-0944
ab € 70,04*
Ähnlich
Bernardo
21-0945
ab € 86,43*
Ähnlich
Bernardo
21-0946
ab € 90,11*
Ähnlich
Bernardo
21-0947
ab € 118,06*
Ähnlich
Bernardo
21-0948
ab € 211,64*
Ähnlich
Bernardo
21-0949
ab € 270,29*
Ähnlich
Bernardo
21-0950
ab € 455,82*
Ähnlich
Bernardo
21-0951
ab € 1.312,13*
Ähnlich
Bernardo
21-0942
ab € 60,74*
Ähnlich
Bernardo
21-0969
ab € 70,12*
Ähnlich
Bernardo
21-0970
ab € 65,02*
Ähnlich
Bernardo
21-0971
ab € 86,65*
Ähnlich
Bernardo
21-0972
ab € 90,02*
Ähnlich
Bernardo
21-0974
ab € 190,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.