Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Bohrbacken DOJ-DK11-630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Bohrbacken DOJ-DK11-630
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Bohrbacken DOJ-DK11-630
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Bohrbacken DOJ-DK11-630
Artikel-Nr.:
     554-80721-0951
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-0951
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Weitere Informationen:
Futtergröße:
630 mm
A:
225 mm
B:
50 mm
C:
117 mm
D:
18 mm
E:
18 mm
F:
28 mm
H:
149 mm
G:
66 mm
Weitere Suchbegriffe: Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, drehfutter, Backen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.311,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.408,17*
€ 1.675,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.400,23*
€ 1.666,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.358,93*
€ 1.617,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.332,82*
€ 1.586,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.311,33*
€ 1.560,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-0943
ab € 70,36*
Ähnlich
Bernardo
21-0944
ab € 69,65*
Ähnlich
Bernardo
21-0945
ab € 86,81*
Ähnlich
Bernardo
21-0946
ab € 89,86*
Ähnlich
Bernardo
21-0947
ab € 117,79*
Ähnlich
Bernardo
21-0948
ab € 210,41*
Ähnlich
Bernardo
21-0949
ab € 268,64*
Ähnlich
Bernardo
21-0950
ab € 456,46*
Ähnlich
Bernardo
21-0942
ab € 61,19*
Ähnlich
Bernardo
21-0969
ab € 70,21*
Ähnlich
Bernardo
21-0970
ab € 65,03*
Ähnlich
Bernardo
21-0971
ab € 86,61*
Ähnlich
Bernardo
21-0972
ab € 89,40*
Ähnlich
Bernardo
21-0973
ab € 118,52*
Ähnlich
Bernardo
21-0974
ab € 189,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.