Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Drehbacken DIJ-DK11-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Drehbacken DIJ-DK11-200
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Drehbacken DIJ-DK11-200
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Drehbacken DIJ-DK11-200
Artikel-Nr.:
     554-80721-0972
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-0972
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Weitere Informationen:
Futtergröße:
200 mm
A:
85 mm
B:
22 mm
C:
61 mm
D:
10 mm
E:
10 mm
F:
12 mm
K:
57 mm
J:
28 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-0943
ab € 69,90*
Ähnlich
Bernardo
21-0944
ab € 70,10*
Ähnlich
Bernardo
21-0945
ab € 87,02*
Ähnlich
Bernardo
21-0946
ab € 89,96*
Ähnlich
Bernardo
21-0947
ab € 117,78*
Ähnlich
Bernardo
21-0948
ab € 210,59*
Ähnlich
Bernardo
21-0949
ab € 271,09*
Ähnlich
Bernardo
21-0950
ab € 457,94*
Ähnlich
Bernardo
21-0951
ab € 1.309,29*
Ähnlich
Bernardo
21-0942
ab € 60,47*
Ähnlich
Bernardo
21-0969
ab € 70,13*
Ähnlich
Bernardo
21-0970
ab € 65,27*
Ähnlich
Bernardo
21-0971
ab € 86,91*
Ähnlich
Bernardo
21-0973
ab € 117,76*
Ähnlich
Bernardo
21-0974
ab € 189,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.