Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Maus Adapter
>
Artikel
ATEN 2L-5202UP KVM Kabelsatz, VGA, PS/2 zu USB, Länge 1,8m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 560
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
560-60692B
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
2L-5202UP
EAN/GTIN:
4710423770690
Suchbegriffe:
KVM Kabel
Adapter Maus
Adapter Tastatur
Maus Adapter
USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD und integriertem PS/2-zu-USB-Wandler, 1,8 m
PC-Anschlussstecker: HDB und USB
Konsolanschlüsse: 3 in 1 SPHD (Tastatur/Maus/Monitor)
Länge: 1,8 m
Mit eingebautem Konverter von USB auf PS/2
... >
Signalsteuerung
>
KVM
>
KVM-Kabelsätze
Weitere Suchbegriffe:
PS/2 Adapter
,
Tastatur Adapter
,
Video Converter
,
Video Konverter
,
Videokonverter
,
Videoumwandler
,
aten kvm kabel
,
kvm kabel
,
kvm kabel 1.8m
,
Signalsteuerung
,
KVM
,
KVM-Kabelsätze
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 9,42*
€ 13,24*
Lager 560
€ 5,90*
ab € 12,39*
€ 17,27*
Lager 173
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,89*
€ 19,39*
Lager 767
6 Tage
13
€ 9,90*
ab € 14,24*
€ 19,89*
Lager 1039
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 26,62*
€ 36,37*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
Lagerstand:
Lager 560
Versand:
Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 560
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 1,8 M USB DisplayPort Dual Display Secure KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D02UDPX5
ab € 35,82*
Zubehör
ATEN 1,8 M USB DisplayPort Secure KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D02UDPX4
ab € 32,88*
Zubehör
ATEN 1,8 M USB HDMI auf DVI-D KVM Kabel mit Audio
Aten
2L-7D02DH
ab € 34,86*
Zubehör
ATEN 1,8 M USB HDMI auf DVI-D Secure KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D02DHX2
ab € 44,47*
Zubehör
ATEN 2-Port-USB-VGA/Audio-KVM-Switch
Aten
CS72U-AT
ab € 43,33*
Zubehör
ATEN 2L-5210P Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 10 m
Aten
2L-5210P
ab € 27,85*
Zubehör
ATEN 8-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch mit Daisy-Chain-Port und Unterstützung von USB-Peripherie
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 270,46*
Zubehör
ATEN CE350 Konsolenerweiterungsglied
Aten
CE350
ab € 309,14*
Zubehör
ATEN CE370 Konsolenerweiterungsglied
Aten
CE370
ab € 367,12*
Zubehör
ATEN CL1000N Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Aten
CL1000N-ATA-EE
ab € 581,70*
Zubehör
ATEN CS1716A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Aten
CS1716A
ab € 522,18*
Zubehör
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 1 m
Aten
2L-7D01H
ab € 3,20*
Zubehör
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 2 m
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,54*
Zubehör
ATEN PS/2-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD und Audio, 1,8 m
Aten
2L-5302P
ab € 13,70*
Zubehör
ATEN PS/2-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD und Audio, 3 m
Aten
2L-5303P
ab € 15,75*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen