Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D NITRIL AQUA Feinstrickhandschuh in Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
L+D NITRIL AQUA Feinstrickhandschuh in Größe 11
L+D NITRIL AQUA Feinstrickhandschuh in Größe 11
L+D NITRIL AQUA Feinstrickhandschuh in Größe 11
L+D NITRIL AQUA Feinstrickhandschuh in Größe 11
Artikel-Nr.:
     5700-1169-11
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1169-11
EAN/GTIN:
     4005781116915
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
für Arbeiten unter öligen Bedingungen, z. B. Handwerksbereich, Bau/Montage von Getrieben und Aggregaten, Werkstätten und Straßenmeistereien, Wartung und Instandsetzung, Entsorgung und Recycling, Mineralölindustrie, Umgang mit Kühlflüssigkeiten, Ölen und Fetten, Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft
aus 100 % blauem Nylon, nahtlos, mit doppelter Nitril-Beschichtung, 1. Schicht wasserdicht, komplett getaucht in blau, 2. Schicht Handfläche und Fingerspitzen mit schwarzem, gesandetem und geschäumten Nitril, wasserdichte Ausführung, sicherer Nass- und Trockengriff, besonderer Tragekomfort, perfekte Passform
Weitere Informationen:
Europäische Norm(en):
EN 388:2016 | EN 420:2003+A1:2009
Beschichtung:
Nitril
Obermaterial:
100% Nylon
Schnittfestigkeit:
1
PSA-Kategorie:
II
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5700
1000
12
€ 4,99*
ab € 2,93*
€ 4,30*
1
€ 4,00*
ab € 2,92*
€ 4,87*
1 Tag
17
1
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 7,79*
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,465* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 51,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.