Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
Handschuhe Nitril Foam Gr.10 rot/schwarz Nyl.m.Nitrilschaum EN 388 PSA II NITRAS
Menge:
Stück
Produktinformationen:
AS Arbeitsschutz
Lager 5766
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5766-4000371246
Hersteller:
Nitras
Herst.-Nr.:
3510-10
EAN/GTIN:
4059904091429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Trägermaterial: 100 % Nylon, rot · teilbeschichtet mit Nitrilschaum, schwarz · atmungsaktiv · besonders gute Passform · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit · gute Beständigkeit gegen Öle und Fette · Anwendung: für präzise Tätigkeiten, Reinraum- und Pharmaindustrie, Elektroindustrie, Autoindustrie, Metallverarbeitung, Montage · Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 2 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Strickbund, Innenhand beschichtet · Norm: EN 388
Weitere Informationen:
Marke:
NITRAS
Länge:
240 mm
Größe:
10
PSA-Kategorie:
II
Material:
Nylon mit Nitrilschaum
... >
Mechanischer Schutz
>
Nitrilhandschuhe
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Gartenhandschuh
,
Gartenhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Reinraum-Handschuhe
,
Reinraumhandschuh
,
Reinraumhandschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
schnittschutzhandschuh nitras größe 10
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh gr 10
,
Abriebfestigkeit Level 4
,
Handschutz
,
Nitrilhandschutz
,
Schutzhandschuhe
,
Weiterreißfestigkeit Level 2
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5766
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,73*
€ 1,04*
Lager 1690
3 Tage
1485
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,79*
€ 1,10*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,79*
€ 1,10*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
144
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,11*
Lager 4BULW
1 Tag
1386
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,83*
€ 1,15*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 0,73* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück (
entspricht € 12,48* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 5766
Versand:
Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5766
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Handschuhe Isar Gr.10 blau EN 388 PSA II in.Baumwolle,auß.PA PROMAT
PROMAT
4000371236
ab € 0,90*
Ähnlich
Handschuhe Isar Gr.7 blau EN 388 PSA II in.Baumwolle,auß.PA PROMAT
PROMAT
4000371233
ab € 0,90*
Ähnlich
Handschuhe Isar Gr.8 blau EN 388 PSA II in.Baumwolle,auß.PA PROMAT
PROMAT
4000371234
ab € 0,90*
Ähnlich
Handschuhe Isar Gr.9 blau EN 388 PSA II in.Baumwolle,auß.PA PROMAT
PROMAT
4000371235
ab € 0,90*
Ähnlich
NITRAS Nylonhandschuhe, rot, Nitrilschaum-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 8
Nitras
3510-8
ab € 0,73*
Ähnlich
NITRAS Nylonhandschuhe, rot, Nitrilschaum-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 9
Nitras
3510-9
ab € 0,73*
Ähnlich
Handschuhe Gr.9 rot EN 388 PSA II Baumwolle (innen)/Polyamid (außen) ASATEX
ASATEX
3685/9
ab € 0,81*
Ähnlich
Handschuhe Gr.9/10 weiß/blau EN 388 PSA II Polyester/Baumwolle AT
ASATEX
3620/9/10
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen