Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERFLEX +, Montagehandschuh, Polyester/Latex/Latexschaum-10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-508645-10
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508645-10
EAN/GTIN:
     4018949864511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh aus Polyester mit Latex Vollbeschichtung und Latexschaum Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche, Daumen und Fingerkuppen
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,08 kg
Länge:
68 cm
Breite:
38 cm
Größe:
10
Typ:
Montagehandschuhe
Farbe:
neon-gelb/orange/grau
PSA-Kategorie:
II
Material:
13 Gauge Polyester
Schutzklasse:
2131X
Eigenschaft:
wasserabweisend
Norm:
EN 388
Beschichtung:
Latex, Latexschaum
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, gummihandschuhe gelb gr. 10, thermohandschuh, thermohandschuh gr.10, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, montagehandschuh grau, pu beschichtete handschuhe, montagehandschuh gr.11, NITRAS, Hand-/Armschutz, Strickhandschuhe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
310
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,58*
€ 2,27*
Lager 5766
29
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 10,79*
€ 15,89*
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 13,61*
€ 19,76*
3 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,28*
€ 21,08*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,80*
ab € 15,52*
€ 21,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,89*
€ 18,9091
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,60*
€ 18,564
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 15,31*
€ 18,2189
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,65*
€ 16,2435
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,13*
€ 15,6247
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,04*
€ 14,3276
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 1,079* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,52*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,84*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,40*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,40*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,57*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,70*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,44*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,48*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.