Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Super Flex+ Gr. 10 orange/gelb, Latexschaum EN388 2131X


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7393006730
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508645-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh Super Flex+

Montagehandschuh aus Polyamid mit Latex Vollbeschichtung und Latexschaum Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche undFingerkuppen.
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid/Latex-Vollbeschichtung
Farbe:
Orange/Gelb
Hinweis:
Schutzklasse Kat II
Größe:
10
Norm:
EN 388, 2 1 3 1 X
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, gummihandschuhe gelb gr. 10, thermohandschuh, thermohandschuh gr.10, Handschuh, Handschuh Super Flex+ Gr. 10 orange/gelb Latexschaum EN388 2131X, MONTAGEHANDSCHUH
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
310
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,58*
€ 2,27*
5 Tage
29
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 10,79*
€ 15,89*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 13,61*
€ 19,76*
3 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,28*
€ 21,08*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,80*
ab € 15,52*
€ 21,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,63*
€ 25,7397
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,20*
€ 22,848
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,57*
€ 22,0983
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,89*
€ 21,2891
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,73*
€ 19,9087
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 15,52*
€ 18,4688
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 1,552* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,52*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,84*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,40*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,40*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,57*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,70*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,44*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,48*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.