Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN HDMI HDBaseT-Lite Verlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN HDMI HDBaseT-Lite Verlängerung
ATEN HDMI HDBaseT-Lite Verlängerung
Artikel-Nr.:
     5NTW5-217VE801
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE801-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264642715
Suchbegriffe:
HDMI Extender
aten hdmi extender
hdmi extender
Der VE801 HDMI HDBaseT-Lite Verlängerung verlängert ein HDMI Signal bis zu 70m von der HDBaseT Quelle über ein Cat 5e/6/6a Kabel. Er unterstützt HDMI Funktionen wie 3D, Deep Color und 4K Bildauflösungen, sowie Dolby Digital 5.1, DTS HD Audio und ist HDCP kompatibel. Das VE801 All-in-One Design bietet eine einfache Möglichkeit zur Aufstellung des Gerätes an beliebigen Standorten. Die seitliche Abdeckung verfügt über rutschfeste Einkerbungen, die ein versehentliches Fallenlassen des Gerätes bei der Installation verhindern. Die Einkerbungen verbessern auch die Möglichkeit, die LED Statusleuchten abzulesen. Der VE801 eignet sich perfekt für digitale Entertainment Center oder jede Installation, die nach einer überragenden HDMI Videoqualität über eine längere Stecke verlangt. Videoeingang Schnittstelle: 1 x HDMI Typ A Buchse (Schwarz) Impedanz: 100Ohm Max. Abstand: 1,8 m Videoausgang Schnittstelle: 1 x HDMI Typ A Buchse (Schwarz) Impedanz: 100 Ohm Max. Datenrate: 10,2Gbps (3,4Gbps pro Schiene) Max. Pixeltakt: 340 MHz Compliance: HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP: kompatibel Consumer Electronics Control (CEC) Videos Max. Auflösungen / Abstand Bis zu 4K@35m (Cat 5e/6) / 40m (Cat 6a): 1080p@60m (Cat 5e/6) / 70m (Cat 6a) *4K unterstützt: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 bei 60 Hz (4:2:0): 4096 x 2160 / 3840 x 2160 bei 30 Hz (4:4:4) Audio Eingang 1 x HDMI Typ A Buchse (Schwarz) Ausgang 1 x HDMI Typ A Buchse (Schwarz) Strom Anschluss: 1 x DC Buchse (Schwarz) mit Verriegelung Verbrauch: VE801T: DC5V, 1,85W:VE801R: DC5V, 4,23W Umgebung: Betriebstemp. 0-50°C Lagerungstemp. -20°C - 60°C Feuchtigkeit: 40% - 85% RF, nicht kondensierend Physik Gehäuse Metall Gewicht: VE801T: 0,24 kg / VE801R: 0,25 kg Abmessungen: (L x B x H): 10,30 x 8,70 x 3,00 cm
Weitere Informationen:
exertis Connect GmbH:
DE-95504900
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Aten:
Aten
Weitere Suchbegriffe: [04-ADYN], Digital, media, [PARPRO], Splitters, &, Extenders, [PRO]
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,82*
€ 148,75*
€ 3,50*
ab € 138,52*
€ 164,17*
Frei Haus
ab € 138,86*
€ 164,19*
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 144,37*
€ 169,97*
Lager 5NTW5
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,90*
€ 244,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,44*
€ 290,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,43*
€ 288,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,64*
€ 281,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,93*
€ 278,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,90*
€ 259,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,73*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,27*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,43*
Zubehör
Aten
2L7D03H
ab € 6,65*
Zubehör
Aten
VE901-AT-G
ab € 161,17*
Zubehör
Aten
VE803-AT-G
ab € 58,38*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 21,01*
Zubehör
Aten
VE800A-AT-E
ab € 32,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.